Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2021-12-10S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XZK 4VRG7

EATON 2021-12-10S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9XZK Malli: 2021-12-10SRistiviite: 4VRG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)3 / 4-14
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.95 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 8-14
Max. Työpaine5000 psi
KiertyyppiMies NPT urospuoliselle JIC: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2021-12-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TGZ 2F289 2021-12-16SKolmiarvoinen kromisinkki2.11 "1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€17.81
EATON 2021-12-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THA 2F291 2021-12-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.85 "3 / 4-165000 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€13.03
EATON 2021-16-12S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THB 2F293 2021-16-12SKolmiarvoinen kromisinkki2.25 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€16.37
EATON 2021-16-16S Hydrauliletkusovitin, 1 in 1 5/16 In Nptf Sae 37 hiiliteräs | AB9THC 2F295 2021-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki2.3 "1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€15.21
EATON 2021-2-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AB9THD 2F297 2021-2-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.2 "9 / 16-187000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€6.33
EATON 2021-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AB9THE 2F299 2021-20-20SKolmiarvoinen kromisinkki2.45 "133000 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€25.83
EATON 2021-4-5S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AB9THF 2F301 2021-4-5SKolmiarvoinen kromisinkki1.42 "1 / 2-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€5.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2021-12-10S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€12.57 / yksikkö