Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1F40104-12S Kiinnitysklipsi 12 Dash - 10 kpl pakkaus | AC4EVM 2ZHW6

EATON 1F40104-12S Kiinnityspidike 12 Dash - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4EVM Malli: 1F40104-12SRistiviite: 2ZHW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin
Viivakoko12
Letku ulkopuolella Dia.0.98 "
MateriaaliTeräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku ulkopuolella Dia.eräHinta
EATON 1F40104-06C Clip 6 -viiva - 10 kpl pakkaus AC4EVJ 2ZHW3 1F40104-06C60.58 "Leikata€21.09
EATON 1F40104-08C Kiinnityspidike 8 Viiva - 10 kpl pakkaus | AC4EVK 2ZHW4 1F40104-08C80.7 "Kiinnitin€20.66
EATON 1F40104-10C Kiinnityspidike 10 Viiva - 10 kpl pakkaus AC4EVL 2ZHW5 1F40104-10C100.78 "Kiinnitin€20.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1F40104-12S Kiinnityspidike 12 Dash - 10 kpl pakkaus
€24.43 / yksikkö