Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1BA16MJ12 Hydrauliletkuliitin Suora 3/4 tuuman letku | AG7ACE 49U025

EATON 1BA16MJ12 Hydrauliletkun asennus Suora 3/4 tuuman letku

Varastossa
Tuote: AG7ACE Malli: 1BA16MJ12Ristiviite: 49U025

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-16
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku3 / 4 "
JIC-lanka (tuumaa)1-5/16-12
Pituus2.75 "
Kierteen kulma (aste)37
TyyppiPuristus, uros JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307923030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 1BA12MJ8 Hydrauliletkun suora 1/2 tuuman letku | AG7ABX 49U013 1BA12MJ8-121 / 2 "2.59 "€5.33
EATON 1BA12FJ8 Hydrauliikkaletkun suora 1/2 tuuman letku | AG7ACB 49U018 1BA12FJ8-121 / 2 "2.73 "€4.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1BA16MJ12 Hydrauliletkun asennus Suora 3/4 tuuman letku
€7.90 / yksikkö