Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AT20FLA20 laippaliitin 1-1 / 4 letku 1-1 / 4 laippa | AH8TAD 38YU38

EATON 1AT20FLA20 laippaliitos puristus 1-1/4 letku 1-1/4 laippa

Varastossa
Tuote: AH8TAD Malli: 1AT20FLA20Ristiviite: 38YU38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen laippaliitin
Koodi61
Yhteyden tyyppiPuristettava
Viivakoko20
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Laipan koko1-1 / 4 "
Sisällä Dia.1.25 "
Pituus5.28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7711
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 45 asteen kyynärpää
    • Käytettäväksi letkusarjan kanssa: GH195, GH781, GH793

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkueräPituusHinta
EATON 1BA12FJA12 hydrauliletkun liitin 45 astetta 3/4 | AA2AWF 10C245 1BA12FJA12Puristus, naaras JIC-kääntö12Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää3 / 4 "Hydrauliletkun asennus3.43 "€9.16
EATON 1BA16FJA16 hydrauliletkun liitin 45 astetta 1 | AA2AWG 10C246 1BA16FJA16Puristus, naaras JIC-kääntö16Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää1"Hydrauliletkun asennus3.74 "€12.56
EATON 1BA20FJA20 hydrauliletkun liitin 45 astetta 1-1 / 4 | AA2AWH 10C247 1BA20FJA20Puristus, naaras JIC-kääntö20Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää1-1 / 4 "Hydrauliletkun asennus4.44 "€19.12
EATON 1BA16FJB16 hydrauliletkun liitin 90 astetta 1 | AA2AWL 10C250 1BA16FJB16Puristus, naaras JIC-kääntö16Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs90 asteen kyynärpää1"Hydrauliletkun asennus3.56 "€13.81
EATON 1AAA10FJA10 hydrauliletkun liitin 45 astetta 5/8 | AA2BBT 10C372 1AAA10FJA10Puristus, naaras JIC-kääntö10Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs45 asteen kyynärpää5 / 8 "Hydrauliletkun asennus2.94 "€61.24
EATON 06906E-104 Hydrauliletkuliitin 1/4-18 NPT 5/16 In | AF6UHP 20JU78 06906E-104Ruuvaa yhdessä4Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräsMies NPT suora5 / 16 "Hydrauliletkun asennus2.04 "€19.91
EATON 06906E-106 Hydrauliletkun liitin 3 / 8-18 NPT 5/16 In | AF6UHQ 20JU79 06906E-106Ruuvaa yhdessä6Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiHiiliteräsMies NPT suora5 / 16 "Hydrauliletkun asennus2.03 "€22.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AT20FLA20 laippaliitos puristus 1-1/4 letku 1-1/4 laippa
€179.64 / yksikkö