Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 190773-10S hydrauliletkuliitin | AG2XLD 32MZ88

EATON 190773-10S Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AG2XLD Malli: 190773-10SRistiviite: 32MZ88

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko10
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiYleinen naisten soihtu
Letku1 / 2 "
JIC-lanka (tuumaa)7 / 8-14
Pituus2.46 "
SAE-soihdukoko (tuumaa)7 / 8-14
Kierteen kulma (aste)37/45 universaali
TyyppiRuuvaa yhdessä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
EATON 190297-4S hydrauliletkuliitin | AD8GVJ 4KFF1 190297-4S-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkki45 asteen kyynärpää3 / 16 "1.85 "Uudelleenkäytettävä naaraspuolinen yleisnivel€45.29
EATON 190371-6S hydrauliletkuliitin | AD8GWP 4KFJ2 190371-6S-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkki45 asteen kyynärpää5 / 16 "3"Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€46.99
EATON 190371-8S hydrauliletkuliitin | AD8GWQ 4KFJ3 190371-8S-8ROHS kolmiarvoinen kromisinkki45 asteen kyynärpää13 / 32 "3.39 "Uudelleenkäytettävä uros käänteinen heijastin€63.71
EATON 190773-4S hydrauliletkuliitin | AG2XKY 32MZ83 190773-4S4Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiYleinen naisten soihtu3 / 16 "1.51 "Ruuvaa yhdessä€72.32
EATON 190773-5S hydrauliletkuliitin | AG2XKZ 32MZ84 190773-5S5Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiYleinen naisten soihtu1 / 4 "1.62 "Ruuvaa yhdessä€88.66
EATON 190773-6S hydrauliletkuliitin | AG2XLA 32MZ85 190773-6S6Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiJIC-naarasheijastus5 / 16 "1.72 "Ruuvaa yhdessä€74.22
EATON 190773-8S hydrauliletkuliitin | AG2XLC 32MZ87 190773-8S8Sinkki, kolmiarvoinen kromaattiYleinen naisten soihtu13 / 32 "2.27 "Ruuvaa yhdessä€75.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 190773-10S Hydrauliletkun liitin
€54.72 / yksikkö