Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 190295-8S hydrauliletkuliitin | AD8GWA 4KFG7

EATON 190295-8S Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AD8GWA Malli: 190295-8SRistiviite: 4KFG7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-8
Nainen SAE-koko (tuumaa)3 / 4-16
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Asennustyyppi90 asteen kyynärpää
Letku13 / 32 "
JIC-lanka (tuumaa)3 / 4-16
Pituus2.88 "
Kierteen kulma (aste)37 ja 45
TyyppiUudelleenkäytettävä naaraspuolinen yleisnivel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
EATON 190297-5S hydrauliletkuliitin | AD8GVK 4KFF2 190297-5S-545 asteen kyynärpää1 / 4 "2.07 "Uudelleenkäytettävä naaraspuolinen yleisnivel€54.67
EATON 190299-6S hydrauliletkuliitin | AD8GVN 4KFF5 190299-6S-645 asteen kyynärpää5 / 16 "2.23 "Uudelleenkäytettävä naaras SAE-kääntö€57.87
EATON 190299-12S hydrauliletkuliitin | AD8GVP 4KFF6 190299-12S-1245 asteen kyynärpää5 / 8 "3.78 "Uudelleenkäytettävä naaras SAE-kääntö€109.76
EATON 190296-5S hydrauliletkuliitin | AD8GVT 4KFF9 190296-5S-590 asteen kyynärpää1 / 4 "1.96 "Uudelleenkäytettävä naaraspuolinen yleisnivel€57.71
EATON 190302-6S hydrauliletkuliitin | AD8GVU 4KFG1 190302-6S-690 asteen kyynärpää5 / 16 "2.13 "Uudelleenkäytettävä naaras SAE-kääntö€57.32
EATON 190302-12S hydrauliletkuliitin | AD8GVV 4KFG2 190302-12S-1290 asteen kyynärpää7 / 8 "3.74 "Uudelleenkäytettävä naaras SAE-kääntö€108.61
EATON 190295-4S hydrauliletkuliitin | AD8GVZ 4KFG6 190295-4S-490 asteen kyynärpää3 / 16 "1.74 "Uudelleenkäytettävä naaraspuolinen yleisnivel€57.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 190295-8S Hydrauliletkun liitin
€67.37 / yksikkö