Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 190261-6S hydrauliletkuliitin | AB9TGT 2F281

EATON 190261-6S Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AB9TGT Malli: 190261-6SRistiviite: 2F281

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-6
Suorittaa loppuunSinkkikromaatti
AsennusmateriaaliTeräs
Asennustyyppi90 asteen kyynärpää
Letku5 / 16 "
JIC-lanka (tuumaa)9 / 16-18
Pituus2.13 "
Kierteen kulma (aste)37
TyyppiUudelleenkäytettävä naaras JIC-kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunLetkuPituusHinta
EATON 190261-12S hydrauliletkuliitin | AD8GVQ 4KFF7 190261-12S-12ROHS kolmiarvoinen kromisinkki5 / 8 "3.74 "€94.25
EATON 190261-16S hydrauliletkuliitin | AD8GVR 4KFF8 190261-16S-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkki7 / 8 "3.55 "€149.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 190261-6S Hydrauliletkun liitin
€49.85 / yksikkö