EATON 103-1542 -hydraulimoottori 8.8 Cu In / rev 2 -ruuvi | AE6DNH 5PZK3

EATON 103-1542 Hydraulimoottori 8.8 Cu sisään/kierros 2 pultti

Varastossa
Tuote: AE6DNH Malli: 103-1542Ristiviite: 5PZK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,154.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulimoottori
Siirtymä8.8 kuutio. Sisään / Rev.
Laippa2 pulttia, 3.25 "ohjaaja
Korkeus4.24 "
Pituus5.99 "
Maks. Öljyn lämpötila180 F
Maks. Kierrosluku394
Min. Öljyn viskositeetti70 XNUMX SUS
Satamalanka1 / 2-14 NPTF
PorttityyppiPuoli
Paineluokitus2350 PSI
Akselin dia.1"
Akselin pituus1.75 "
Akselin tyyppiAvain
Leveys4.24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3125
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8412298015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäKorkeusPituusMaks. KierroslukuPaineluokitusLeveysHinta
EATON 103-1036 -moottori, hydraulinen 10.1 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PNM 4TY99 103-103610.1 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "5.94 "3531900 PSI5.17 "€1,102.96
EATON 103-1037 -moottori hydraulinen 11.4 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PVB 4UA10 103-103711.4 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "6.08 "3031850 PSI5.17 "€1,135.02
EATON 103-1038 -moottori hydraulinen 13.7 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PVC 4UA11 103-103813.7 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "6.33 "2431700 PSI5.17 "€1,164.74
EATON 103-1039 -moottori hydraulinen 18.2 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PVD 4UA12 103-103918.2 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "6.67 "1921500 PSI5.17 "€1,235.54
EATON 103-1012 -moottori, hydraulinen 10.1 Cu In / rev 4 -ruuvi | AD9PVL 4UA19 103-101210.1 kuutio. Sisään / Rev.4.24 "5.94 "3531900 PSI4.24 "€1,079.09
EATON 103-1013 -moottori hydraulinen 11.4 Cu In / rev 4 -ruuvi | AD9PVM 4UA20 103-101311.4 kuutio. Sisään / Rev.4.24 "6.08 "3031850 PSI4.24 "€1,114.97
EATON 103-1014 -moottori hydraulinen 13.7 Cu In / rev 4 -ruuvi | AD9PVN 4UA21 103-101413.7 kuutio. Sisään / Rev.4.24 "6.33 "2431700 PSI4.24 "€1,177.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 103-1542 Hydraulimoottori 8.8 Cu sisään/kierros 2 pultti
€1,154.93 / yksikkö