Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 06908E-608 Hydrauliletkuliitin | AF6UPH 20JU83

EATON 06908E-608 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AF6UPH Malli: 06908E-608Ristiviite: 20JU83

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko8
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiNainen JIC-sovitus, suora
Letku13 / 32 "
JIC-lanka (tuumaa)3 / 4-16
Pituus2.41 "
TyyppiRuuvaa yhdessä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
EATON 06906E-606 hydrauliletkuliitin | AF6UHR 20JU80 06906E-6066Nainen JIC-sovitus, suora5 / 16 "2.26 "Ruuvaa yhdessä€96.85
EATON 08E-J08 E Puristusletkuliittimet Urosputki Kääntyvä | AF6UHV 20JV56 08E-J088Mies NPT-kääntö1 / 2 "3.03 "röyheltää€158.81
EATON 08E-S68 E Puristusletkuliittimet Naaras tai Kääntösuora | AF6UHW 20JV57 08E-S688Nainen FOR-SEAL, Suora1 / 2 "2.74 "röyheltää€32.47
EATON 08E-S70 E Puristusletkuliittimet Suora putki messinki | AF6UHX 20JV58 08E-S7010Nainen FOR-SEAL, Suora1 / 2 "2.83 "röyheltää€72.03
EATON 04E-504 E Puristusletkuliittimet Jic 37 Uros Jäykät | AF6ULX 20JU21 04E-5044Uros JIC Suora1 / 4 "1.78 "röyheltää€41.99
EATON 04E-604 E Puristusletkuliittimet Jic 37 Naaras kääntyvä | AF6ULY 20JU22 04E-6044Nainen JIC-sovitus, suora1 / 4 "1.92 "röyheltää€189.93
EATON 04E-664 E Puristusletkun liittimet Jic 37 naaras kääntyvä 90 putken kyynärpää | AF6ULZ 20JU23 04E-6644Naaras JIC-liitin, 90 astetta1 / 4 "2.27 "röyheltää€83.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 06908E-608 Hydrauliletkun liitin
€119.03 / yksikkö