Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 534140G1 kierretappi, B7 tasainen, 3/4-10 kierrekoko, 5-1/2 tuuman pituus, 10 pk | AE2NWP 4YRY7

EARNEST 534140G1 kierretappi, B7 tasainen, kierrekoko 3/4-10, pituus 5-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE2NWP Malli: 534140G1Ristiviite: 4YRY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus5.5 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.57
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 534140G1 kierretappi, B7 tasainen, kierrekoko 3/4-10, pituus 5-1/2 tuumaa, 10 pk
€82.66 /pakkaus