Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 218338G Carriage Bolt, 3/4-10 Thread Size, 7 Inch Length, 5Pk | AB6EAR 21A938

EARNEST 218338G vaunupultti, 3/4-10 kierrekoko, 7 tuumaa pituus, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB6EAR Malli: 218338GRistiviite: 21A938

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko49 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pää Dia.1.594 "
Pään korkeus0.406 "
Head TypePyöreä
Pituus7"
MateriaaliAlloy Steel
Neliön korkeus0.406 "
Neliön leveys0.768 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.97
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 218338G vaunupultti, 3/4-10 kierrekoko, 7 tuumaa pituus, 5 kpl
€100.81 /pakkaus