Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8714B hillitä tuloaukkoa, 500 Gpm, musta, sedimenttiöljy, ei kehystä 60 tuumaa x 60 tuumaa | AG8DUC

EAGLE T8714B reunan imuaukko, 500 Gpm, musta, sedimenttiöljy, ei kehystä 60 tuumaa x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8DUC Malli: T8714B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCurb-tyyppinen tulovahti
VäriMusta
Virtauskapasiteetti500 Gpm
Pituus60 "
PoistaaSedimenttiöljy, roskat
Paino3 paunaa.
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPoistaaPainoLeveysHinta
EAGLE T8712 Curb-imupää, 500 Gpm, musta | AG8DTY T8712-Sedimentti, roskat3 paunaa.-€117.18
EAGLE T8713 Sisääntuloaukko, 500 Gpm, musta, sedimentti, ei kehystä 36 x 48 tuumaa | AG8DTZ T871336 "Sedimentti, roskat2 paunaa.48 "€47.84
EAGLE T8713B hillitä tuloaukkoa, 500 Gpm, musta, sedimenttiöljy, ei kehystä 36 tuumaa x 48 tuumaa | AG8DUA T8713B36 "Sedimenttiöljy, roskat2 paunaa.48 "€87.61
EAGLE T8714 Curb-tuloaukko, 500 Gpm, musta, sedimentti, ei kehystä 60 x 60 tuumaa | AG8DUB T871460 "Sedimentti, roskat3 paunaa.60 "€52.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8714B reunan imuaukko, 500 Gpm, musta, sedimenttiöljy, ei kehystä 60 tuumaa x 60 tuumaa
€93.77 / yksikkö