Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE T8103 4 Drum SpillNest, 30 gallonaa, 57.75 x 57.75 tuumaa, keltainen | AG8DKF

EAGLE T8103 4 rumpu SpillNest, 30 gallona, ​​57.75 ​​tuumaa x 57.75 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8DKF Malli: T8103

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriKeltainen
Pituus57.75 "
MateriaaliPVC
Vuotokapasiteetti30 gal.
Paino8 lb
Leveys57.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle T8103 -vuodon suojavalmi on suunniteltu keräämään vuodot ja roiskeet tynnyreistä, koneenosista, pienistä laitteista ja muista työmaavaatimuksista.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vaahtomuovisivuseinät, jotka tarjoavat tukea, mutta ovat riittävän joustavia, jotta niiden yli voidaan ajaa tai niiden päälle astua.
  • Tämä yksikkö eliminoi ramppien tarpeen, ja se voidaan helposti ajaa sisään ja ulos käsitrukeilla tai trukkeilla.
  • Se kestää enintään neljä tynnyriä, joiden säilytyskapasiteetti on enintään 30 gallonaa, ja sitä voidaan käyttää säilytysalustana tölkeille ja nestesäiliöille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NPDES
  • SPCC
  • EPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämä tuote on tehty?

A. SpillNESTin malli T8103 on valmistettu PVC:stä (polyvinyylikloridista), erittäin lujasta kestomuovista, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden, kulutuskestävyyden, kevyen, hyvän mekaanisen lujuuden ja sitkeyden.

K. Mikä on SPCC?

V. SPCC-suunnitelma (spill prevent control and countermeasure) hahmottelee sekä eristämisen että vastatoimenpiteen ja estää vuodot. Se tarjoaa sarjan reagointimenettelyjä, joita noudatetaan, kun vuoto tapahtuu.

K. Kuinka tyhjentää ja puhdistaa vuotoeristysvalmi?

A.

  • Käytä imeytysaineita roiskeille, joissa on liuottimia, kemikaaleja, emäksiä, öljyjä ja vesipohjaisia ​​nesteitä.
  • Öljyabsorbentteja voidaan käyttää öljylle tai öljylle, kun taas yleisabsorbentit auttavat imemään vettä, öljyä tai kemikaaleja.
  • Kun olet imenyt läikkyneet kemikaalit, puhdista suojakotelo vedellä, pesuaineella tai valkaisuaineella roiskuneen nesteen tyypistä riippuen.
  • Jos vaatteet joutuvat kosketuksiin vaarallisen jätteen kanssa, puhdista ne tai hävitä ne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusVuotokapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE T8001 Quik-Deploy SpillNest, 10 gallonaa, 2 ft x 2 ft x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJN T8001Keltainen4"2"10 gal.1 paunaa.2ft.€330.32
EAGLE T8002 Quik-Deploy SpillNest, 15 gallonaa, 2 ft x 3 ft x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJP T8002Keltainen4"2"15 gal.3 paunaa.3ft.€510.37
EAGLE T8003 Quik-Deploy SpillNest, 20 gallonaa, 2 ft x 4 ft x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJQ T8003Keltainen4"2"20 gal.4 paunaa.4ft.€429.65
EAGLE T8004 Quik-Deploy SpillNest, 22.5 gallonaa, 3 jalkaa x 3 jalkaa x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJR T8004Keltainen4"3ft.22.5 gal.5 paunaa.3ft.€482.38
EAGLE T8005 Quik-Deploy SpillNest, 40 gallonaa, 4 jalkaa x 4 jalkaa x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJT T8005Keltainen4"4ft.40 gal.5.5 paunaa.4ft.€521.96
EAGLE T8006 Quik-Deploy SpillNest, 60 gallonaa, 4 jalkaa x 6 jalkaa x 4 tuumaa, keltainen | AG8DJU T8006Keltainen4"4ft.60 gal.7 paunaa.6ft.€602.21
EAGLE T8101 1 rummunvuoto, 10 gallonaa, 32.25 tuumaa x 32.25 tuumaa, keltainen | AG8DKB T8101Keltainen-32.25 "10 gal.2 paunaa.32.25 "€208.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8103 4 rumpu SpillNest, 30 gallona, ​​57.75 ​​tuumaa x 57.75 tuumaa, keltainen
€298.34 / yksikkö