EAGLE M04CRA 4 gallonaa, modulaarinen Quik-Assembly-penkkikaappi, sininen | AG8DDF

EAGLE M04CRA 4 gallonaa, Modulaarinen Quik-Assembly -pöytäkaappi, sininen

Varastossa
Tuote: AG8DDF Malli: M04CRA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€499.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Koko4 gal.
Värisininen
Syvyys18 "
Ovityyppimanuaalinen
Korkeus22 "
MateriaaliHeavy Duty -tiheyspolyeteeni (HDPE)
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Paino30 lb
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräPainoLeveysHinta
EAGLE M04Y 4 gallonaa, modulaarinen Quik-Assembly-penkkikaappi, keltainen | AG8DDG M04Y4 gal.Keltainen18 "22 "230 lb18 "€287.97
Tarjouspyyntö
EAGLE M04BLK 4 gallonaa, modulaarinen Quik-Assembly polykaappi, musta | AG8DDH M04BLK4 gal.Musta18 "22 "230 lb18 "€287.97
Tarjouspyyntö
EAGLE M04BEI 4 gallonaa, modulaarinen Quik-Assembly Poly-kaappi, beige | AG8DDJ M04BEI4 gal.Beige18 "22 "230 lb18 "€287.97
Tarjouspyyntö
EAGLE M04GRY 4 gallonaa, modulaarinen Quik-Assembly Poly-kaappi, harmaa | AG8DDK M04GRY4 gal.Harmaa18 "22 "230 lb18 "€687.28
Tarjouspyyntö
EAGLE M12CRA 12 gallonaa, modulaarinen Quik-Assembly polykaappi, sininen | AG8DDL M12CRA12 gal.sininen22 "36 "245 lb18 "€549.51
EAGLE M12Y 12 gallonaa, modulaarinen Quik-Assembly Poly-kaappi, keltainen | AG8DDM M12Y12 gal.Keltainen22 "36 "245 lb18 "€319.96
Tarjouspyyntö
EAGLE M12BLK 12 gallonaa, modulaarinen Quik-Assembly polykaappi, musta | AG8DDN M12BLK12 gal.Musta22 "36 "245 lb18 "€319.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE M04CRA 4 gallonaa, Modulaarinen Quik-Assembly -pöytäkaappi, sininen
€499.53 / yksikkö