EAGLE Turvakaappi HAZ2610X, 1 rumputilavuus, pystysuora, 34 tuumaa x 34 tuumaa x 65 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CE6ZRA Malli: HAZ2610XRistiviite: 55EC28

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,351.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
SulkemistyyppiItsesulkeutuva
VäriKeltainen
container TyyppiRummut
Oven aukon leveys31 3 / 4 "
Ovityyppisaranoitu
Rummun kapasiteetti1
Ulkosyvyys34 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys34 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
muodostuuStandardi
Kahvan tyyppiUpotettu vetokahva
Sisällä ulkonasisä-
Lukon tyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
SuuntautuminenPystysuora
Tallennuskapasiteetti55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSuorittaa loppuunKokoSulkemistyyppiMateriaaliTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteettiPainoHinta
EAGLE HAZ1926 Vaarallisten jätteiden kaappi 55 gallonaa keltainen | AC9VKU 3KN49 HAZ1926Pystysuora rummun turvakaappiJauhemaali55 gal.-Galvanisoitu teräs---€1,922.38
EAGLE HAZ1955 Vaarallisten jätteiden kaappi pystysuora 110 gallonan keltainen | AC9VKV 3KN50 HAZ1955Pystysuora rummun turvakaappiKiiltävä jauhe110 gal.-Galvanisoitu teräs---€3,446.14
EAGLE HAZ2610 Vaarallisten jätteiden kaappi 55 gallonan harmaa | AC9VKW 3KN51 HAZ2610Pystysuora rummun turvakaappi-55 gal.-Galvanisoitu teräs-7.5 gal.-€1,908.98
EAGLE HAZ5510 Syttyvä kaappi pystysuora 110 gallonaa keltainen | AD8AUV 4HPT4 HAZ5510Pystysuora rummun turvakaappi-110 gal.-Galvanisoitu teräs-13.5 gal.-€3,590.77
EAGLE 5510 rummun turvakabinetti, 110 gallonaa, keltainen, kaksiovinen, itsesulkeutuva AG8DCW 5510Pystysuora rummun turvakaappiKiiltävä, lyijytön jauhemaalattu110 gal.-Galvanisoitu teräs--515 paunaa.€3,320.84
Tarjouspyyntö
EAGLE HAZ9010 HAZ-MAT -turvakaappi, 60 gallonaa, keltainen, kaksiovinen, itsesuljettava | AG8DCX HAZ9010Pystysuora rummun turvakaappiKiiltävä jauhe60 gal.-Galvanisoitu teräs--525 paunaa.€2,492.47
Tarjouspyyntö
EAGLE 1926X pystysuora rumpukaappi | CE7RNE 1926XPystysuora rummun turvakaappi-------€2,738.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE Turvakaappi HAZ2610X, 1 rumputilavuus, pystysuora, 34 tuumaa x 34 tuumaa x 65 tuumaa, keltainen
€3,351.55 / yksikkö