Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE B-600-D Daub Can, metallinpunainen | AG8DGZ

EAGLE B-600-D Daub Can, metallinpunainen

Varastossa
Tuote: AG8DGZ Malli: B-600-D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDaub voi
Koko0.5 pt
Väripunainen
Halkaisija4.25 "
Korkeus3.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Paino1 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle B-600-D turvapuhdistuspurkki soveltuu pienten osien puhdistamiseen tai isojen turvalliseen pyyhkimiseen syttyvissä liuottimissa.

Ominaisuudet:

  • Se on valmistettu galvanoidusta teräksestä, joka kestää ruostetta, kolhuja ja tiettyjä muita kemikaaleja.
  • Sen kapasiteetti on 1/2 pint ja se sopii sekä suuriin että pieniin osiin.
  • Siinä on turvallisuutta lisäävä kansi, ergonominen lankakahva helpottaa kuljetusta ja punainen väri, joka ilmaisee palavia nesteitä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä tuote korroosionkestävä?

V. Kyllä, tässä tyynypurkissa on punainen jauhemaalattu pinta, joka kestää naarmuja, lohkeilua, haalistumista ja kulumista.

K. Mikä on liekinsammuttimen kojelaudan tarkoitus?

A. Liekinsammuttimen kojelauta estää syttyvien nesteiden syttymisen tölkin sisällä, mikä estää mahdollisia vaurioita.

K. Miksi vaaralliset säilytystölkit on värikoodattu?

V. Nämä tölkit on värikoodattu osoittamaan niiden sisällä säilytettävän nesteen tyyppiä, jotta vältetään sekaannukset ja arvoomaisuuden vahingoittuminen. Värikoodit ovat punainen bensiinille, sininen kerosiinille, keltainen dieselpolttoaineelle ja vihreä öljylle.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE B-600-D Daub Can, metallinpunainen
€91.79 / yksikkö