EAGLE 1820VAROITUS Kokoontaitettava kanavointilaite 42-1 / 2 tuuman korkeus | AE2ZKD 5AB26

EAGLE 1820VAROITUS Kokoontaitettava kanavointi 42-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE2ZKD Malli: 1820VAROITUSRistiviite: 5AB26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible Channelizer
VäriKeltainen
Korkeus42.5 "
Lähetä dia.24 "
PostimateriaaliHDPE
Heijastava kaulusKyllä
Nauhan väriKeltainen / Musta
NauhamateriaaliInsinööriluokan arkkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauharaidan korkeus (ylin 6 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1820VAROITUS Kokoontaitettava kanavointi 42-1/2 tuuman korkeus
€124.53 / yksikkö