EAGLE 1793 9ft Speed ​​Bump-Cable Guard - keltainen | AG8ECT 2GTG7

EAGLE 1793 9ft Speed ​​Bump-Cable Guard - keltainen

Varastossa
Tuote: AG8ECT Malli: 1793Ristiviite: 2GTG7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
VäriKeltainen
Korkeus2"
Sisämitat1.25 "x 0.875"
Pituus108 "
Kantavuus20000 paunaa
Paino25 lb
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 179-sarjan kaapelisuojapaketti on suunniteltu tarjoamaan henkilöstön turvallisuutta peittämällä paljaat kaapelit vilkkaalla liikenteellä
    • Keltainen tiheä polyeteenirakenne eliminoi tarpeen kolhuja jatkuvasti maalata ja auttaa edelleen kemikaalien ja säänkestävyydessä
    • Sisältää luistamattoman pinnan, joka tarjoaa turvallisuuden jalankulkijoille ja yli kulkeville autoille ja voidaan helposti asentaa pysäköintialueiden muotoihin
    • Sarja sisältää 6 piikkiä ja yhden putken asfalttiliimaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPainoHinta
EAGLE 1792 6 ft Speed ​​Bump-Cable Guard - keltainen | AG8ECR 179272 "20 paunaa.€207.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1793 9ft Speed ​​Bump-Cable Guard - keltainen
€276.74 / yksikkö