Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE 1736YRS 6 In Smooth Post Sleeve Keltainen heijastavilla punaisilla raidoilla | AG8EBX

EAGLE 1736YRS 6 In Smooth Post Sleeve keltainen heijastavilla punaisilla raidoilla

Varastossa
Tuote: AG8EBX Malli: 1736YRS

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostihiha
VäriKeltainen, 2 punaista raitaa
Sisällä Dia.6.875 "
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.7.375 "
Kokonaiskorkeus56 "
Paino6 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)89.03
Laivan leveys (cm)83.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keltaiset puskurin pylvään hihat, joissa on 2 heijastavaa punaista raitaa, jotka on suunniteltu suojaamaan ajoneuvoja ja tolppaa törmäysvaurioilta
    • Korkeatiheyksinen polyeteenirakenne UV-inhibiittoreilla eliminoi haalistumisen, ruostumisen tai halkeilun
    • Helppo liukuva asennus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPainoHinta
EAGLE 1732 4 Puskurin pylvään hihassa - keltainen | AG8EAA 1732Keltainen4.75 "5.75 "56 "5 paunaa.€81.00
EAGLE 1732W 4 tuuman puskurin holkki - valkoinen | AG8EAB 1732WValkoinen4.75 "5.75 "56 "5 paunaa.€51.56
Tarjouspyyntö
EAGLE 1732R 4 Puskurin pylvään hihassa - punainen | AG8EAC 1732Rpunainen4.75 "5.75 "56 "5 paunaa.€81.00
EAGLE 1732BR 4 Puskurin pylvään hihassa - ruskea | AG8EAD 1732BRRuskea4.75 "5.75 "56 "5 paunaa.€81.00
EAGLE 1732GN 4 Puskurin pylvään hihassa - vihreä | AG8EAE 1732GNVihreä4.75 "5.75 "56 "5 paunaa.€81.00
EAGLE 1732OR 4 Puskurin pylvään hihassa - oranssi | AG8EAF 1732OROranssi4.75 "5.75 "56 "5 paunaa.€81.00
EAGLE 1732LM 4 Puskurin pylvään hihassa - Lime | AG8EAG 1732LMLime4.75 "5.75 "56 "5 paunaa.€81.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1736YRS 6 In Smooth Post Sleeve keltainen heijastavilla punaisilla raidoilla
€87.17 / yksikkö