EAGLE 1684 Ibc-säiliöyksikkö 20 tuumaa H 118 tuumaa | AE2ZKC 5AB21

EAGLE 1684 Ibc Suojayksikkö 20 tuumaa K 118 tuumaa Pituus

Tuote: AE2ZKC Malli: 1684Ristiviite: 5AB21
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,408.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwin IBC -säiliöyksikkö
VäriKeltainen
Korkeus20 "
Pituus118 "
Kantavuus20,000 lb
Materiaalipolyeteeni
Vuotokapasiteetti400 gal.
Leveys77.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 242.1
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)299.72
Laivan leveys (cm)200.66
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKantavuusHinta
EAGLE 1684D Double All Poly IBC -suojayksikkö - keltainen ja tyhjennys, 20000 paunan kuormitettavuus | AG8DVQ 1684DKeltainen20000 paunaa€5,441.06
Tarjouspyyntö
EAGLE 1684B Double All Poly IBC -suojayksikkö - musta ilman tyhjennystä, 20000 paunan kantavuus | AG8DVR 1684BMusta20000 paunaa€5,256.83
Tarjouspyyntö
EAGLE 1684BD Double All Poly IBC -suojayksikkö - musta ja tyhjennys, 20000 lbs kantavuus | AG8DVT 1684BDMusta20000 paunaa€5,288.24
Tarjouspyyntö
EAGLE 1685 IBC -suojayksikkö, vuodonsuojalla | CE7RMU 1685--€2,726.18
Tarjouspyyntö
EAGLE 1683STC IBC-suojausyksikkö, jossa on poukama | CE7RUZ 1683stc--€4,638.73
Tarjouspyyntö
EAGLE 1685D IBC-suojayksikkö, jossa on roiskeensuoja | CE7RVD 1685D--€2,856.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1684 Ibc Suojayksikkö 20 tuumaa K 118 tuumaa Pituus
€5,408.74 / yksikkö