EAGLE 1647B Rummun sisäinen suojataso, 8000 lb kuormitussuoja, 4 rumpua | AC6NJN 35U076

EAGLE 1647B rummun sisäinen suojataso, 8000 lb:n kuormitussuoja, 4 rumpua

Tuote: AC6NJN Malli: 1647BRistiviite: 35U076
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€726.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäästöjen estoalusta
VäriMusta
Korkeus6.5 "
Pituus103.5 "
Kantavuus8000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
Vuotokapasiteetti60.5 gal.
Leveys26.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)266.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle 1647B rumpulinjasuojausalustaa käytetään teollisuusympäristöissä, joissa vaarallisten aineiden varastointi ja eristäminen tynnyreissä toimii suojatoimenpiteenä roiskeilta, vuodoilla ja ympäristön saastumiselta. Se tarjoaa turvallisen ja säädellyn ympäristön rummun säilytykseen ja varmistaa turvallisuusmääräysten noudattamisen. Se on tärkeä työkalu työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun ylläpitämisessä vaarallisia aineita käsittelevillä teollisuudenaloilla.

Ominaisuudet:

  • Eagle 1647B rumpu-in-line -suojausalustassa on modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa joustavuuden konfiguroinnissa ja helpon laajentamisen.
  • Siinä on 4-suuntaiset trukkien taskut, jotka helpottavat kätevää kuljetusta ja paikantamista tavallisilla trukkeilla.
  • Tämä rumpulinjassa oleva suojausalusta tarjoaa tyhjennyspohjan, joka kerää ja tyhjentää nesteitä tehokkaasti.
  • Se on varustettu irrotettavalla ritilällä, mikä helpottaa puhdistusta ja huoltoa sekä lisää yleistä käyttömukavuutta.
  • Tämä alusta täyttää EPA 40 CFR 264.175, SPCC:n ympäristönsuojelustandardit vaarallisten aineiden varastoinnissa.
  • Sen kantavuus on 10000 55 lb, mikä tarjoaa vankan tuen useille XNUMX gallonan tynnyreille, mikä varmistaa vakauden ja turvallisuuden varastoinnin aikana.
  • Tämä rumpu-in-line-suojausalusta on suunniteltu sisä-/ulkokäyttöön, mikä mahdollistaa monipuoliset sijoitusvaihtoehdot säilyttäen samalla suojauksen tehokkuuden ja mukautuvan erilaisiin työympäristöihin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kotka 1689 ja 1689B Luiskat: Nämä roiskeenrajoitusrampit ovat ihanteellisia 1500 lb:n kuormituskapasiteetin tynnyrien helppoon lastaamiseen ja purkamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EPS 40 CFR 264.175
  • EPA 40
  • SPCC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta rumpua voimme majoittaa Eagle 1647B -rummun linjasuojausalustalle?

A. 4 rumpua.

K. Mikä on tämän vuodon torjuntalavan suurin kantavuus?

A. 10000 lb

K. Mikä on sisäänrakennetun U-kanavan merkitys Eagle 1647B:n rumpulinjassa olevalla suojausalustalla?

V. U-kanava mahdollistaa alustojen helpon liittämisen ja mukauttamisen, mikä tarjoaa mukauttavuuden varastointitarpeisiin.

K. Miten HDPE-ritilä poistetaan puhdistusta ja huoltoa varten?

V. HDPE-ritilä on helppo irrottaa puhdistusta varten nostamalla se alustalta, mikä mahdollistaa perusteellisen huollon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
EAGLE 1632B -poistolava ilman tyhjentämistä 30 gallonan 2 rumpu AC6NHV 35U059 1632BMusta51.5 "5000 lb30 gal.26.25 "€366.88
EAGLE 1632BD -poistolava, jossa on tyhjennys 30 gallonan 2 rumpua AC6NHW 35U060 1632BDMusta51.5 "5000 lb30 gal.26.25 "€369.71
EAGLE 1632D -poistolava tyhjennetyllä vedellä, 30 gallonaa, 2 tynnyriä AC6NHX 35U061 1632DKeltainen / Musta51.5 "5000 lb30 gal.26.25 "€435.75
EAGLE 1633B -laskualusta ilman tyhjentämistä 12 gallonaa 1 rumpu AC6NHY 35U062 1633BMusta26 "2000 lb12 gal.26.25 "€220.67
EAGLE 1633BD Modulaarinen roiskeeristysalusta tyhjennyksellä, 2000 lb korkki | AC6NHZ 35U063 1633BDMusta26 "2000 lb12 gal.26.25 "€226.34
EAGLE 1633D Modular Spill Platform, 15 gal Spill Capacity, keltainen / musta | AC6NJA 35U064 1633DKeltainen / Musta26 "2000 lb12 gal.26.25 "€242.56
EAGLE 1635 Spill Containment Modular Platform, keltainen, 60.5 gal Cap | AC6NJB 35U065 1635Keltainen / Musta52.5 "10,000 lb60.5 gal.51.5 "€645.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1647B rummun sisäinen suojataso, 8000 lb:n kuormitussuoja, 4 rumpua
€726.26 / yksikkö