EAGLE 1624CASTER Kaappi Pyörät 27 tuuman pituus x 10 tuumaa leveys x 27 tuuman korkeus | AF6RJJ 20GY37

EAGLE 1624CASTER Kaappi Pyörät 27 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 27 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF6RJJ Malli: 1624CASTERRistiviite: 20GY37

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin pyörät
VäriMusta
Korkeus27 "
MateriaaliTeräs
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1624CASTER Kaappi Pyörät 27 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 27 tuuman korkeus
€465.50 / yksikkö