Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE 1329 -hana, jossa 3/4 tuuman sovitus ruostumattomasta teräksestä | AA7HRZ 15Z010

EAGLE 1329 hana, jossa 3/4 tuuman sovitus ruostumattomasta teräksestä

Varastossa
Tuote: AA7HRZ Malli: 1329Ristiviite: 15Z010

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€798.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana, jossa 3/4 "kiinnitys
(M) NPT-tulo3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)17.46
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.11
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1329 hana, jossa 3/4 tuuman sovitus ruostumattomasta teräksestä
€798.00 / yksikkö