Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE TOOL US ETS375 vain ruuvikärkikytkimen kärjen pää AF6QXJ 20FP96

EAGLE TOOL US ETS375 ruuvikärkikytkimen teräpää

Varastossa
Tuote: AF6QXJ Malli: ETS375Ristiviite: 20FP96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVain ruuvipistokytkimen kärjen pää
Kärki Dia.3 / 8 "
LeikkaamisreunaRuuvipiste
Halkaisija3 / 8 "
Pituus4"
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaPituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
EAGLE TOOL US ETS562 Vain ruuvikärkikytkimen kärki | AF6QXK 20FP97 ETS 5629 / 16 "9 / 16 "4"4"3 / 16 "€32.69
EAGLE TOOL US ETS7501 Ruuvipistekytkin Vain bittipää | AF6QXL 20FP98 ETS 75013 / 4 "3 / 4 "5"5"1 / 4 "€40.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE TOOL US ETS375 ruuvikärkikytkimen teräpää
€30.20 / yksikkö