EAGLE GROUP SCH1836C-4 ompelukori 36x60 kromi 4 hyllyä AC7VPR 38X042

EAGLE GROUP SCH1836C-4 Ommelkärry 36x60 kromi 4 hyllyä

Varastossa
Tuote: AC7VPR Malli: SCH1836C-4Ristiviite: 38X042

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,372.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOmpele ostoskori
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(4) Varren kääntö, (2) jarrulla
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliKromilanka
Jakajien lukumäärä12
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys18.5 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP SCH1848C-4 ompelukori 48x60 kromi 4 hyllyä AC7VPT 38X043 SCH1848C-4460 "48 "€1,424.36
EAGLE GROUP SCH1836C-5 ompelukori 36x69 kromi 5 hyllyä AC7VPU 38X044 SCH1836C-5569 "36 "€1,632.86
EAGLE GROUP SCH1848C-5 ompelukori 48x69 kromi 5 hyllyä AC7VPV 38X045 SCH1848C-5569 "48 "€1,724.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP SCH1836C-4 Ommelkärry 36x60 kromi 4 hyllyä
€1,372.09 / yksikkö