Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP CZC-54-1848 Ostoskorin kansi 48 x 18 x 54 valkoinen nailonvetoketju AC7VRR 38X108

EAGLE GROUP CZC-54-1848 kärryn kansi 48 x 18 x 54 valkoinen nylon vetoketju

Varastossa
Tuote: AC7VRR Malli: CZC-54-1848Ristiviite: 38X108

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskorin kansi
SulkeminenVetoketju
VäriValkoinen
MateriaaliPinnoitettu nailon
Kokonaiskorkeus54 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
EAGLE GROUP CZC-54-1836 Ostoskorin kansi 36 x 18 x 54 valkoinen nailonvetoketju AC7VRP 38X106 CZC-54-1836Valkoinen54 "36 "18 "€422.74
EAGLE GROUP CZC-63-1836 Ostoskorin kansi 36 x 18 x 63 valkoinen nailonvetoketju AC7VRQ 38X107 CZC-63-1836Valkoinen63 "36 "18 "€430.17
EAGLE GROUP CZC-63-1848 kärrynpäällinen 48 x 18 x 63 valkoinen nailonvetoketju AC7VRT 38X109 CZC-63-1848Valkoinen63 "48 "18 "€452.39
EAGLE GROUP CZC-54-1860 ostoskorikotelo 60 x 18 x 54 valkoinen nailonvetoketju AC7VRU 38X110 CZC-54-1860Valkoinen54 "60 "18 "€474.23
EAGLE GROUP CZC-63-1860 kärrynpäällinen 60 x 18 x 63 valkoinen nailonvetoketju AC7VRV 38X111 CZC-63-1860Valkoinen63 "60 "18 "€496.87
EAGLE GROUP CZC-54-2148 Ostoskorin kansi 48 x 21 x 54 Valkoinen Nylon-vetoketju | AC7VRW 38X112 CZC-54-2148Valkoinen54 "48 "21 "€427.72
EAGLE GROUP CZC-63-2148 Ostoskorin kansi 48 x 21 x 63 valkoinen nailonvetoketju AC7VRX 38X113 CZC-63-2148Valkoinen63 "48 "21 "€457.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP CZC-54-1848 kärryn kansi 48 x 18 x 54 valkoinen nylon vetoketju
€447.65 / yksikkö