EAGLE GROUP CS1248-C Säädettävä (r) ulokehyllyn leveys 48 Syvyys 12 | AA9NVN 1EFL3

EAGLE GROUP CS1248-C säädettävä(r) ulokehyllyn leveys 48 syvyys 12

Varastossa
Tuote: AA9NVN Malli: CS1248-CRistiviite: 1EFL3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€78.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdjusTable (R) -kannatinhylly
Kokoonpanoedellytetään
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Korkeus1.625 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapePutkimainen
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
EAGLE GROUP CS1260-C Säädettävä (r) ulokehyllyn leveys 60 syvyys 12 | AA9NVP 1EFL4 CS1260-C60 "€89.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP CS1248-C säädettävä(r) ulokehyllyn leveys 48 syvyys 12
€78.33 / yksikkö