EAGLE GROUP C314-16-3-18 Corner Scullery Altaan lattia 59-3/4 tuumaa Pituus | AB4GGQ 1XUD5

EAGLE GROUP C314-16-3-18 Corner Scullery pesualtaan lattia 59-3/4 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB4GGQ Malli: C314-16-3-18Ristiviite: 1XUD5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,326.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma-astianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus9-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys13.5 "
Kulhon koko16 "x 19"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat3
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus59.75 "
kokonaisleveys27.75 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP C314-16-3-18 Corner Scullery pesualtaan lattia 59-3/4 tuumaa pituus
€5,326.81 / yksikkö