Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP BPC48C - virtajohto johdolla ja kiinnityslaitteilla | AA9NVT 1EFL7

EAGLE GROUP BPC48C virtajohto johdolla ja asennuslaitteistolla

Varastossa
Tuote: AA9NVT Malli: BPC48CRistiviite: 1EFL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjatkojohtoon
Kokoonpanoedellytetään
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Korkeus34.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapePutkimainen
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
EAGLE GROUP BPC60C virtajohto johdolla ja asennustarvikkeilla | AA9NVU 1EFL8 BPC60C60 "€337.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP BPC48C virtajohto johdolla ja asennuslaitteistolla
€334.11 / yksikkö