Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE GROUP BH48C Säädettävä(r) Säiliön pidikkeen leveys 48 Syvyys 1 1/4 | AA9NVQ 1EFL5

EAGLE GROUP BH48C säädettävä(r) roskakoritelineen leveys 48 syvyys 1 1/4

Varastossa
Tuote: AA9NVQ Malli: BH48CRistiviite: 1EFL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdjusTable (R) -säiliön pidike
Kokoonpanoedellytetään
VäriHarmaa
Syvyys1-1 / 4 "
Korkeus1.625 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapePutkimainen
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
EAGLE GROUP BH60C Säädettävä(r) Säiliön pidikkeen leveys 60 Syvyys 1 1/4 | AA9NVR 1EFL6 BH60C60 "€34.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE GROUP BH48C säädettävä(r) roskakoritelineen leveys 48 syvyys 1 1/4
€33.55 / yksikkö