Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE BELING 4934018 Pyöreä hihna ontto 3/8 tuuman uretaani | AA7DXP 15V473

EAGLE BELTING 4934018 Pyöreä hihna ontto 3/8 tuuman uretaani

Varastossa
Tuote: AA7DXP Malli: 4934018Ristiviite: 15V473
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
€597.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä vyö
VäriPoista valinta
YdintyyppiOntto
Halkaisija3 / 8 "
KovuusRanta A 85
Materiaaliuretaani
Min. Hihnapyörä Dia.3-1 / 2 "
Kokonaispituus100ft.
Temp. alue-22 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenne (sileä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHinta
EAGLE BELTING 4934021 Pyöreä vyö ontto 3/16 tuuman uretaani | AA7DXF 15V465 4934021Keltainen3 / 16 "€171.68
EAGLE BELTING 4934022 Pyöreä vyö ontto 1/4 tuuman uretaani | AA7DXG 15V466 4934022Keltainen1 / 4 "€281.39
KOTKAVYÖT 4934023 Pyöreä hihna ontto 5/16 tuuman uretaani | AA7DXH 15V467 4934023Keltainen5 / 16 "€359.35
EAGLE BELTING 4934025 Pyöreä vyö ontto 3/8 tuuman uretaani AA7DXJ 15V468 4934025Keltainen3 / 8 "€575.03
EAGLE BELTING 4934026 Pyöreä vyö ontto 1/2 tuuman uretaani AA7DXK 15V469 4934026Keltainen1 / 2 "€1,040.41
EAGLE BELTING 4934009 Pyöreä vyö ontto 3/16 tuuman uretaani AA7DXL 15V470 4934009Poista valinta3 / 16 "€154.17
EAGLE BELTING 4934012 Pyöreä vyö ontto 1/4 tuuman uretaani | AA7DXM 15V471 4934012Poista valinta1 / 4 "€324.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE BELTING 4934018 Pyöreä hihna ontto 3/8 tuuman uretaani
€597.78 / yksikkö