Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO SCSSIL-1 / 4-100 kumijohto silikoni 1/4 tuumaa 100 jalkaa | AC7FQM 38G912

E JAMES & CO SCSSIL-1/4-100 kumijohto silikoni 1/4 tuumaa 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7FQM Malli: SCSSIL-1/4-100Ristiviite: 38G912

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi johto varastossa
VäriPunainen / Oranssi
Halkaisija1 / 4 "
durometer70
Pituus100ft.
MateriaaliSilikoni
Vastustuskykyinen jollekkinÄärimmäiset lämpötilat
Lämpötila-alue-150 - 500 astetta
Vetolujuus870 psi
Toleranssi+/-. 012 "RMA High Precision
TyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.602
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4007000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusToleranssiHinta
E JAMES & CO SCSSIL-3 / 32-10 Kuminauha silikoni 3/32 tuumaa 10 jalkaa | AC7FPR 38G892 SCSSIL-3 / 32-103 / 32 "10ft.+/-. 010 "RMA High Precision€12.31
E JAMES & CO SCSSIL-3 / 32-25 Kuminauhan silikoni 3/32 tuuman 25 jalkaa | AC7FPT 38G893 SCSSIL-3 / 32-253 / 32 "25ft.+/-. 010 "RMA High Precision€26.18
E JAMES & CO SCSSIL-3 / 32-50 Kuminauhan silikoni 3/32 tuuman 50 jalkaa | AC7FPU 38G894 SCSSIL-3 / 32-503 / 32 "50ft.+/-. 010 "RMA High Precision€49.51
E JAMES & CO SCSSIL-3 / 32-100 kumijohto silikoni 3/32 tuumaa 100 jalkaa | AC7FPV 38G895 SCSSIL-3 / 32-1003 / 32 "100ft.+/-. 010 "RMA High Precision€96.08
E JAMES & CO SCSSIL-1 / 8-10 Kuminauha silikoni 1/8 tuumaa 10 jalkaa | AC7FPW 38G896 SCSSIL-1 / 8-101 / 8 "10ft.+/-. 010 "RMA High Precision€22.37
E JAMES & CO SCSSIL-1 / 8-25 Kuminauha silikoni 1/8 tuumaa 25 jalkaa | AC7FPX 38G897 SCSSIL-1 / 8-251 / 8 "25ft.+/-. 010 "RMA High Precision€50.56
E JAMES & CO SCSSIL-1 / 8-50 Kuminauha silikoni 1/8 tuumaa 50 jalkaa | AC7FPY 38G898 SCSSIL-1 / 8-501 / 8 "50ft.+/-. 010 "RMA High Precision€91.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO SCSSIL-1/4-100 kumijohto silikoni 1/4 tuumaa 100 jalkaa
€465.39 / yksikkö