Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO ESBP116202424 Reunus Sbr A 1/4 x 5/16 tuumaa 100 jalkaa Pituus Musta | AC9KPF 3HCG2

E JAMES & CO ESBP116202424 Reunus Sbr A 1/4 x 5/16 tuumaa 100 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AC9KPF Malli: ESBP116202424Ristiviite: 3HCG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumireunus
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
Uran syvyys5 / 16 "
Uran leveys1 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliSBR
Maks. Lämpötila230 F
Min. Lämpötila Luokitus-25 astetta F.
Kokonaiskorkeus3 / 8 "
kokonaisleveys3 / 8 "
TyyliA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3085
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi4008196000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliVäriUran leveysMateriaaliMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
E JAMES & CO EEP132404423 Reunus Epdm A 1/2 x 5/8 tuumaa 100 jalkaa Pituus Musta | AC9KPD 3HCF9 132404423 EEPAMusta1 / 2 "EPDM310 F-50 astetta F.23 / 32 "11 / 16 "€272.75
E JAMES & CO ESBP112282032 Reuna Sbr A 3/16 x 7/16 tuuman 100 jalan pituus musta | AC9KPE 3HCG1 ESBP112282032AMusta3 / 16 "SBR230 F-25 astetta F.1 / 2 "5 / 16 "€132.72
E JAMES & CO ESBP124263232 Reunus Sbr A 3/8 x 13/32 tuumaa 100 jalkaa Pituus Musta | AC9KPG 3HCG3 ESBP124263232AMusta3 / 8 "SBR230 F-25 astetta F.1 / 2 "1 / 2 "€175.89
E JAMES & CO ESBP132324040 Reunus Sbr A 1/2 x 1/2 tuumaa 100 jalkaa Pituus Musta | AC9KPH 3HCG4 ESBP132324040AMusta1 / 2 "SBR230 F-25 astetta F.5 / 8 "5 / 8 "€233.31
E JAMES & CO ESBP202100714 Reuna Sbr B 1/32 x 5/32 tuuman 100 jalan pituus musta | AC9KPJ 3HCG5 ESBP202100714BMusta1 / 32 "SBR230 F-25 astetta F.7 / 32 "7 / 64 "€95.93
E JAMES & CO ESBP204221428 Reunus Sbr B 1/16 x 11/32 tuumaa 100 jalkaa Pituus Musta | AC9KPK 3HCG6 ESBP204221428BMusta1 / 16 "SBR230 F-25 astetta F.7 / 16 "7 / 32 "€150.92
E JAMES & CO ESBP206211224 Reuna Sbr B 3/32 x 21/64 tuuman 100 jalan pituus musta | AC9KPL 3HCG7 ESBP206211224BMusta3 / 32 "SBR230 F-25 astetta F.3 / 8 "3 / 16 "€114.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO ESBP116202424 Reunus Sbr A 1/4 x 5/16 tuumaa 100 jalkaa pituus musta
€127.81 / yksikkö