Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 6030-3/16A Kumi Neopreeni 3/16 tuumaa Paksuus 12 x 12 tuumaa | AB2MEX 1MUN9

E JAMES & CO 6030-3/16A kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2MEX Malli: 6030-3/16ARistiviite: 1MUN9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer30A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus12 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila170 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus1000 psi
Paksuus3 / 16 "
TyyppiKaupallinen luokka
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.598
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaustatyyppipidentäminenPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusHinta
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGA kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9KZM 1DTU2 1030-1 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen450%12 "225 F-30 astetta F.1200 psi1 / 16 "€9.73
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGB kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AA9KZX 1DTV2 1030-1 / 16HGBKorkea arvosanatavallinen450%24 "225 F-30 astetta F.1200 psi1 / 16 "€20.13
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGC kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 36 tuumaa | AA9LAF 1DTW2 1030-1 / 16HGCKorkea arvosanatavallinen450%36 "225 F-30 astetta F.1200 psi1 / 16 "€29.53
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGATAPE Kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LAH 1DTW4 1030-1 / 16HGATAPEKorkea arvosanatarttuva450%12 "225 F-30 astetta F.1200 psi1 / 16 "€25.95
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGBTAPE Kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa | AA9LBD 1DTY6 1030-1 / 16HGBTAPEKorkea arvosanatarttuva450%24 "225 F-30 astetta F.1200 psi1 / 16 "€47.74
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGCTAPE Kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 36 tuumaa | AA9LEP 1DUB6 1030-1 / 16HGCTAPEKorkea arvosanatarttuva450%36 "225 F-30 astetta F.1200 psi1 / 16 "€72.02
E JAMES & CO 6030-1 / 16ATAPE kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9MEC 1DXC5 6030-1 / 16ATAPEKaupallinen luokkatarttuva350%12 "170 F-20 astetta F.1000 psi1 / 16 "€22.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 6030-3/16A kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa
€22.26 / yksikkö