Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 355-3/32HGB Kumi Neopreeni 3/32 tuumaa Paksuus 12 x 24 tuumaa | AA9LQV 1DVE3

E JAMES & CO 355-3/32HGB kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LQV Malli: 355-3/32HGBRistiviite: 1DVE3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer50A
pidentäminen350%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus24 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 32 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaustatyyppipidentäminenLeveysPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusHinta
E JAMES & CO 355-1/16HGA Kumi Neopreeni 1/16 tuumaa Paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LPY 1DVC1 355-1 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen350%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€11.81
E JAMES & CO 355-3 / 32HGA -kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LQA 1DVC3 355-3 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen350%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 355-1 / 8HGA Kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LQC 1DVC5 355-1 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen350%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€20.86
E JAMES & CO 355-3 / 16HGA -kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LQE 1DVC7 355-3 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen350%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 355-1 / 4HGA kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LQG 1DVC9 355-1 / 4HGAKorkea arvosanatavallinen350%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€39.03
E JAMES & CO 355-3 / 8HGA 3/8 tuuman paksu neopreenikumi 12 x 12 tuumaa | AA9LQJ 1DVD2 355-3 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen350%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€55.37
E JAMES & CO 355-1 / 2HGA Neopreeni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LQL 1DVD4 355-1 / 2HGAKorkea arvosanatavallinen350%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€71.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 355-3/32HGB kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa
€35.58 / yksikkö