Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 3065DSCF1164N8M Rubber Neoprene 1/64 Inch Th 36 x 36 Inch 80a | AC8YNQ 3EUY3

E JAMES & CO 3065DSCF1164N8M Kumi Neopreeni 1/64 tuumaa Th 36 x 36 tuumaa 80a

Varastossa
Tuote: AC8YNQ Malli: 3065DSCF1164N8MRistiviite: 3EUY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer80A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila220 F
Min. Lämpötila Luokitus-60 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 64 "
TyyppiSotilastiedot
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4482
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppipidentäminenMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusPaksuusLeveysHinta
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D Kumi neopreeni 1/64 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8Dtavallinen200%-60 astetta F.1500 PSI1 / 64 "12 "€21.75
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D Kumi neopreeni 1/32 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8Dtavallinen200%-60 astetta F.1500 PSI1 / 32 "12 "€31.91
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D Kumi neopreeni 1/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8Dtavallinen200%-60 astetta F.1500 PSI1 / 16 "12 "€52.17
E JAMES & CO 3065DSCF11 / 8N8D Kumi neopreeni 1/8 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8Dtavallinen200%-60 astetta F.1500 PSI1 / 8 "12 "€103.04
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D Kumi neopreeni 3/16 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8Dtavallinen200%-60 astetta F.1500 PSI3 / 16 "12 "€137.39
E JAMES & CO 3065DSCF11 / 4N8D Kumi neopreeni 1/4 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3LYV 2UND4 3065DSCF11 / 4N8Dtavallinen200%-60 astetta F.1500 PSI1 / 4 "12 "€208.60
E JAMES & CO 6855C21 / 64N8D Kumi neopreeni 1/64 tuumaa T 12 x 36 tuumaa | AC3MAM 2UNL5 6855C21 / 64N8Dtavallinen160%-50 astetta F.1800 PSI1 / 64 "12 "€23.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 3065DSCF1164N8M Kumi Neopreeni 1/64 tuumaa Th 36 x 36 tuumaa 80a
€77.46 / yksikkö