E JAMES & CO 1506-750100-100 Neopreeniletku 3/4 tuumaa Id 100 jalkaa | AC3DVT 2RUU7

E JAMES & CO 1506-750100-100 neopreeniputket 3/4 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3DVT Malli: 1506-750100-100Ristiviite: 2RUU7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 80
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliNeopreeni
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-40 - 225 F
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.745
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1506-750100-100 neopreeniputket 3/4 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa
€445.97 / yksikkö