E JAMES & CO 1506-375563-100 Neopreeniletku 3/8 tuuman Id 100 jalkaa AC3DVM 2RUU2

E JAMES & CO 1506-375563-100 neopreeniputket 3/8 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3DVM Malli: 1506-375563-100Ristiviite: 2RUU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 80
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus100ft.
MateriaaliNeopreeni
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Temp. alue-40 - 225 F
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1506-375563-100 neopreeniputket 3/8 tuuman sisähalkaisija 100 jalkaa
€244.74 / yksikkö