E JAMES & CO 1055HG-1/2-10 Kumi Neopreeni 1/2 tuumaa Paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2ZTU 6ZTW5

E JAMES & CO 1055HG-1/2-10 kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2ZTU Malli: 1055HG-1/2-10Ristiviite: 6ZTW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,395.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen400%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus10ft.
MateriaaliNeopreeni
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 2 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.43
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)21.79
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerpidentäminenHinta
E JAMES & CO 355HG-1 / 2-10 Kumi neopreeni 1/2 tuuman paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa | AF2MVU 6VNJ6 355HG-1 / 2-1050A350%€1,395.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1055HG-1/2-10 kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksuus 36 tuumaa x 10 jalkaa
€1,395.46 / yksikkö