Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1055-3/32HGC Kumi Neopreeni 3/32 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa | AA9LWL 1DWA2

E JAMES & CO 1055-3/32HGC Kumi Neopreeni 3/32 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LWL Malli: 1055-3/32HGCRistiviite: 1DWA2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60A
pidentäminen300%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus36 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus3 / 32 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaustatyyppipidentäminenLeveysPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusHinta
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGA kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LUW 1DVR9 1055-1 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€10.61
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGA kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LUY 1DVT2 1055-3 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGA Kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LVA 1DVT4 1055-1 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€21.47
E JAMES & CO 1055-3 / 16HGA -kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LVC 1DVT6 1055-3 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGA kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LVE 1DVT8 1055-1 / 4HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€44.48
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGA Kumi neopreeni 3/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LVG 1DVU1 1055-3 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€57.78
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGA Kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LVJ 1DVU3 1055-1 / 2HGAKorkea arvosanatavallinen300%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€71.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1055-3/32HGC Kumi Neopreeni 3/32 tuumaa Paksuus 12 x 36 tuumaa
€51.54 / yksikkö