Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 1040-1/16HGB Rubber Neoprene 1/16 Inch Thick 12 x 24 Inch | AA9LHG 1DUP2

E JAMES & CO 1040-1/16HGB kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9LHG Malli: 1040-1/16HGBRistiviite: 1DUP2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer40A
pidentäminen400%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus24 "
MateriaaliNeopreenikumi
Maks. Lämpötila225 F
Min. Lämpötila Luokitus-30 astetta F.
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKorkea arvosana
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiTaustatyyppipidentäminenLeveysPituusMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusHinta
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGA kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€11.81
E JAMES & CO 1040-3 / 32HGA -kumi neopreeni 3/32 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LGN 1DUL3 1040-3 / 32HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€18.36
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGA kumi neopreeni 1/8 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€20.86
E JAMES & CO 1040-3 / 16HGA -kumi neopreeni 3/16 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€30.41
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGA kumi neopreeni 1/4 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€44.48
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGA 3/8 tuuman paksu neopreenikumi 12 x 12 tuumaa | AA9LGZ 1DUN4 1040-3 / 8HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€55.37
E JAMES & CO 1040-1 / 2HGA Kumi neopreeni 1/2 tuumaa paksu 12 x 12 tuumaa | AA9LHA 1DUN5 1040-1 / 2HGAKorkea arvosanatavallinen400%12 "12 "225 F-30 astetta F.1500 PSI€71.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 1040-1/16HGB kumi neopreeni 1/16 tuumaa paksu 12 x 24 tuumaa
€23.32 / yksikkö