Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET VAE2.N0 1/2 hiiliteräksinen palloventtiili Inline Sae 1/2 In | AA8ZEG 1AWV3

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N0 1/2 hiiliteräksinen palloventtiili Inline Sae 1/2 In

Varastossa
Tuote: AA8ZEG Malli: VAE2.N0 1/2Ristiviite: 1AWV3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliHiiliteräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiSAE x SAE
Kahva materiaaliSinkki valettu
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine5800 psi WOG
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
Tiivistemateriaalinitriili
Istuimen materiaaliDelrin (R)
Varren materiaaliHiiliteräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 175 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin rakenneKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PainePutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliTemp. alueHinta
DYNAQUIP CONTROLS VLE2.NK 1/4 hiiliteräksestä valmistettu palloventtiili Inline Sae 1/4 In | AA8YYW 1AWC4 VLE2.NK 1/42-osainenTeräsVipu3000 psi WOG1 / 4 "RTFERTFE-20 - 425 astetta F€52.99
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.NK 3/8 hiiliteräksinen palloventtiili Inline Sae 3/8 In | AA8YYX 1AWC5 VLE2.NK 3/82-osainenTeräsVipu3000 psi WOG3 / 8 "RTFERTFE-20 - 425 astetta F€52.99
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.NK 1/2 hiiliteräspalloventtiili Inline Sae 1/2 In | AA8YYY 1AWC6 VLE2.NK 1/22-osainenTeräsVipu3000 psi WOG1 / 2 "RTFERTFE-20 - 425 astetta F€108.64
DYNAQUIP-OHJAIMET VLE2.NK 3/4 hiiliteräksestä valmistettu palloventtiili Inline Sae 3/4 In | AA8YYZ 1AWC7 VLE2.NK 3/42-osainenTeräsVipu3000 psi WOG3 / 4 "RTFERTFE-20 - 425 astetta F€140.18
DYNAQUIP-OHJAIMET VAE2.N00P 1 Hiiliteräksinen palloventtiili Inline Sae 1 In | AA8ZJG 1AXJ6 VAE2.N00P 13-osainenValuteräsLukittuva lukitus4600 psi WOG1"nitriiliDelrin (R)-20 - 175 astetta F€260.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.N0 1/2 hiiliteräksinen palloventtiili Inline Sae 1/2 In
€93.32 / yksikkö