DYNAQUIP-OHJAIMET PVS28AJS084A palloventtiili 2 tuuman Npt-jousipalautteinen ruostumaton teräs | AA8ZDH 1AWR8

DYNAQUIP CONTROLS PVS28AJS084A palloventtiili 2 tuuman Npt jousipalautus ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA8ZDH Malli: PVS28AJS084ARistiviite: 1AWR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,000.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine120 psi
Max. Paine1000 psi CWP, 125 psi höyry
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
MountSuora
ToimintaKevätpaluu - epäonnistuminen
Putken koko2"
porttiKoko
Vaadittu paine80 psi
TiivistemateriaaliPTFE / RTFE
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenneKolmiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.36
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8481809035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliMax. PaineToimintaPutken kokoporttiTiivistemateriaaliVenttiilin rakenneHinta
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA3AJD02A Palloventtiili 1/2 tuuman kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä1 / 2 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,310.40
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA4AJD02A palloventtiili 3/4 tuuman kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä3 / 4 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,423.30
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA5AJD05A palloventtiili 1 tuuman Npt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä1"Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€2,018.63
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA7AJD07A Palloventtiili 1 1/2 tuuman kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07AKolmitie800 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä1.5 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€2,824.12
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA8AJD08A Palloventtiili 2 tuuman Npt kaksitoiminen ruostumaton teräs | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08AKolmitie800 psi CWP, 125 psi höyryKaksoisnäyttelijä2"Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€3,089.49
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA3AJS044A Palloventtiili 1/2 tuuman Npt-jousipalautus | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKevätpaluu - epäonnistuminen1 / 2 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,601.41
DYNAQUIP-OHJAIMET PYSA4AJS054A palloventtiili 3/4 tuuman Npt-jousipalautus | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054AKolmitie1000 psi CWP, 125 psi höyryKevätpaluu - epäonnistuminen3 / 4 "Diverter L -tyyliPTFE / Viton (R)Yksi kappale€1,016.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVS28AJS084A palloventtiili 2 tuuman Npt jousipalautus ruostumatonta terästä
€2,000.07 / yksikkö