Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAQUIP-OHJAIMET 145855.01 Magneettinen ohjausventtiili 115VAC | AH9UNL 44F197

DYNAQUIP CONTROLS 145855.01 Magneettiventtiili 115VAC

Varastossa
Tuote: AH9UNL Malli: 145855.01Ristiviite: 44F197

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili, 115 VAC
Sopii tuotemerkkiinDynaQuip Controls, Sharpe, VNE, Milwaukee Valve, Hayward

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 145855.01 Magneettiventtiili 115VAC
€217.26 / yksikkö