Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON WGZ233W Pesupullon korkki Leveä suu | AF4KWY 8ZGH2

DYNALON WGZ233W Pesupullon korkki, leveä suu

Varastossa
Tuote: AF4KWY Malli: WGZ233WRistiviite: 8ZGH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullon suljin, vihreä
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriVihreä
Korkkimateriaalipolypropeeni
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
DYNALON WGZ234W pesupullon suljin sininen AF3WXZ 8DVN8 WGZ234WPesupullon suljin, sininen1€6.93
DYNALON 506474-0003 Pesupullo, 0.34 oz Labware Capacity - Englanti, 1000 ml Labware Capacity - Metric, 5 PK | CP4AGB 483A19 506474-0003Pesupullo5€106.88
DYNALON 506965-0002 Pesupullo, 16 oz Labware Capacity - Englanti, 500 ml Labware Capacity - Metric, LDPE | CP4AGC 401R28 506965-0002Pesupullo4€61.40
DYNALON 506475-0002 Pesupullo, 16 oz Labware Capacity - Englanti, 500 ml Labware Capacity - Metric, LDPE | CP4AGD 401R19 506475-0002Pesupullo3€72.69
DYNALON 506965-0003 Pesupullo, 16 oz Labware Capacity - Englanti, 500 ml Labware Capacity - Metric, LDPE | CP4AGE 401R25 506965-0003Pesupullo6€93.16
DYNALON 506805-1000G pesupullo, 32 oz Labware Capacity - Englanti, 1000 ml Labware Capacity - Metric, 12 PK | CP4AGF 401R70 506805-1000GPesupullo12€105.09
DYNALON 506475-0001 Pesupullo, 8 oz Labware Capacity - Englanti, 250 ml Labware Capacity - Metric, LDPE, 3 PK | CP4AGG 401R41 506475-0001Pesupullo3€65.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON WGZ233W Pesupullon korkki, leveä suu
€6.93 / yksikkö