Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 564715-0050 akryyliburetti 50ml | AF3PTD 8AMT3

DYNALON 564715-0050 Akryylibyreetti 50 ml

Varastossa
Tuote: AF3PTD Malli: 564715-0050Ristiviite: 8AMT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräByretti
Koko50
Pituus28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
DYNALON 564715-0025 Burettiakryyli 25 ml | AF4DVU 8TK19 564715-00252520.25 "€160.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 564715-0050 Akryylibyreetti 50 ml
€195.26 / yksikkö