DYNALON 4YMV2 -pipetti 10 ml - 500 kpl pakkaus | AE2NEU

DYNALON 4YMV2 pipetti 10 ml - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2NEU Malli: 4YMV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
Koko10mL
Valmistumisen alaosastot0.1
Pituus11.9 "
Toleranssi+ - 1%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 4YMV2 pipetti 10 ml - 500 kpl pakkaus
€533.05 /pakkaus