Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 408175 Pulloteline Economy Hdpe 500ml | AF3PTC 8AMR1

DYNALON 408175 Pullonteline Economy Hdpe 500ml

Varastossa
Tuote: AF3PTC Malli: 408175Ristiviite: 8AMR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulloteline
VäriValkoinen
OmistaaPullo
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Osastojen lukumäärä6
Aikavälien lukumäärä6
TyyppiKevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaHU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 408175 Pullonteline Economy Hdpe 500ml
€57.12 / yksikkö