Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNAFORM 874360 kuusiomutterilaippa, Isoplast, 1/2-13 Unc Oikea | AD6VCU 4AUV2

DYNAFORM 874360 kuusiomutterilaippa, Isoplast, 1/2-13 Unc Oikea

Varastossa
Tuote: AD6VCU Malli: 874360Ristiviite: 4AUV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliIsoplast (R)
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliIsoplast
MutteriLaippamutteri
Koko1 / 2-13
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Tyyppilaipallinen
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoLeveysHinta
DYNAFORM 874370 kuusiomutterilaippa, Isoplast, 3/4-10 Unc Oikea | AD6VCV 4AUV3 8743703 / 4 "-103 / 4 "€27.49

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 874360 kuusiomutterilaippa, Isoplast, 1/2-13 Unc Oikea
€21.09 / yksikkö