DYNAFORM 871080 Kulma Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 tuuman jalka 20 jalkaa | AD6VCA 4AUT3

DYNAFORM 871080 Kulma Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 tuuman jalka 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6VCA Malli: 871080Ristiviite: 4AUT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€645.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmavarasto
KulmaY
VäriTumman harmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Jalan pituus2 "x 1-1 / 2"
Jalan pituuden toleranssi+/- 0.094 "
Pituus20ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliVinyyliesterin palosuojattu hartsi (VEFR)
Maks. Lämpötila180-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-100-astetta F
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusHinta
DYNAFORM 871060 Kulma Y Vefr 1/4 T 1 x 1 1/2 tuuman jalka 20 jalkaa AD6VBY 4AUT1 8710601 "x 1-1 / 2"€715.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 871080 Kulma Y Vefr 1/4 T 2 x 1 1/2 tuuman jalka 20 jalkaa
€645.25 / yksikkö